Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank-Set incl. Panel+Switch DN-10-SET-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandschrank-Set incl. Panel+Switch DN-10-SET-1
Wandschrank-Set incl. Panel+Switch DN-10-SET-1
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58467552
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10-SET-1
EAN/GTIN:
     4016032455363
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste

Wandschrank-Set incl. Panel+Switch DN-10-SET-1

10 Zoll Netzwerk Set, inkl. 6HE Wandgehäuse, grau Fachboden, PDU, 8-Port Switch, CAT 6 Patch Panel Komplettes Set zum Aufbau eines kompakten 254 mm (10"
) Netzwerkes, inkl. Schrank, Fachboden, Steckdosenleiste, Switch, Patch Panel - Inklusive Wandgehäuse, 6HE, 330 x 312 x 100 mm (DN-10 05U-1) - Inklusive Fachboden, 1HE (DN-10 TRAY-1) - Inklusive Steckdosenleiste, 1HE, 3x Schutzkontakt (DN-95411) - Inklusive Gigabit Ethernet Switch, 8-port (DN-80114) - Inklusive CAT 6, Klasse E, Patch Panel, 8-port, geschirmt (DN-91608S) Das 254 mm (10"
) Netzwerk-Set von DIGITUS ist die ideale Komplettlösung zum Aufbau eines kompakten Netzwerkes beispielsweise für Zuhause oder kleine Büroumgebungen.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
312 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
100 mm
Rastermaß:
254 mm (10 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 120,73*
€ 140,15*
€ 4,50*
ab € 128,40*
€ 149,43*
€ 6,78*
ab € 129,47*
€ 150,25*
3 Tage
44
€ 4,50*
ab € 130,53*
€ 151,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 133,15*
€ 154,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,70*
€ 181,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.