Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB 19" 1HE Steckdosenleiste 6 x CEE 7/3 , mit Gerätevollsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB 19" 1HE Steckdosenleiste 6 x CEE 7/3 , mit Gerätevollsch
EFB 19" 1HE Steckdosenleiste 6 x CEE 7/3 , mit Gerätevollsch
Artikel-Nr.:
     832-364249
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691689K
EAN/GTIN:
     4049759210540
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
weight:
1.055 kg
height:
0.080 m
width:
0.080 m
depth:
0.490 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 53,59*
€ 69,33*
€ 4,90*
ab € 53,60*
€ 69,34*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 65,50*
€ 83,64*
5 Tage
153
Frei Haus
ab € 102,08*
€ 126,46*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 139,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.