Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-91994125561 Herst.-Nr.: 4125561 EAN/GTIN: 4049759210540 |
| |
|
| | |
| EFB 19Zoll 1HE Steckdosenleiste 6-fach CEE7/3 Steckdosen mit Geraetevollschutz Aluminium GRAU RAL7035 IP20 Anschlussleitung 2m Koop PROFIversal - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 250 V - Eingabe, Eingang CEE 7/7 - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/3) - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m - Grau, RAL 7035 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach grau 2 m, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, EFB, 19Zoll, 1HE, 691689K |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 53,82* | € 69,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,83* | € 69,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,52* | € 78,27* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,37* | € 126,50* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,98* | € 139,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|