Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-36040 Herst.-Nr.: C13T07154012 EAN/GTIN: 8715946624563 |
| |
|
| | |
| Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Weitere Informationen: | | weight: | 0.133 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.144 m | depth: | 0.216 m |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus D 120; Stylus D 78; Stylus D 92; Stylus DX 4000; Stylus DX 4000 Series; Stylus DX 4050; Stylus DX 4400; Stylus DX 4400 Series; Stylus DX 4450; Stylus DX 5000; Stylus DX 5000 Series; Stylus DX 5050; Stylus DX 5500; Stylus DX 6000; Stylus DX 6000 Series; Stylus DX 6050; Stylus DX 7000 F; Stylus DX 7400; Stylus DX 7400 Series; Stylus DX 7450; Stylus DX 8400; Stylus DX 8400 Series; Stylus DX 8450; Stylus DX 9200; Stylus DX 9400 F; Stylus Office B 40 W; Stylus Office BX 300 F; Stylus Office BX 310 FN; Stylus Office BX 510 W; Stylus Office BX 600 FW; Stylus Office BX 610 FW; Stylus S 20; Stylus S 21; Stylus SX 100; Stylus SX 100 Series; Stylus SX 105; Stylus SX 110; Stylus SX 115; Stylus SX 200; Stylus SX 200 Series; Stylus SX 205; Stylus SX 210; Stylus SX 210 Series; Stylus SX 215; Stylus SX 218; Stylus SX 400; Stylus SX 400 Series; Stylus SX 400 WiFi; Stylus SX 405; Stylus SX 405 WiFi; Stylus SX 410; Stylus SX 415; Stylus SX 417; Stylus SX 510 Series; Stylus SX 510 W; Stylus SX 515 W; Stylus SX 600 FW; Stylus SX 610 FW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Patronen Epson |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 39,02* | € 48,90* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,50* | ab € 39,63* | € 49,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,66* | € 49,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 40,01* | € 49,46* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 41,60* | € 51,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|