Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359863 Herst.-Nr.: ACU-4611-305 EAN/GTIN: 4016032317197 |
| |
|
| | |
| Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk
- 1GBit Ethernet - 250 MHz Übertragungsfrequenz - BauPVO Klasse Eca
Das ASSNET250 Cat.6 U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 CCA Adern und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet. Weitere Informationen: | | weight: | 9.898 kg | height: | 0.415 m | width: | 0.225 m | depth: | 0.405 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Kupferdraht, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, alarmkabel 8 adrig, alarmkabel, digitus datenkabel, Cat5 Kabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 58,65* | € 73,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,66* | € 73,99* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 59,39* | € 74,86* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 60,75* | € 76,59* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,93* | € 81,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,19473* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|