Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSNET250 Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-ACU-4611-305
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     ACU-4611-305
EAN/GTIN:
     4016032317197
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ASSNET250 Cat.6 U/UTP Verlegekabel, 305 m, Eca

Die ASSNET Installationskabel garantieren hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk

Produktvorteile:

  • 1GBit Ethernet
  • 250 MHz Übertragungsfrequenz
  • BauPVO Klasse Eca

Das ASSNET250 Cat.6 U/UTP Verlegekabel zeichnet sich durch folgenden Kabelaufbau aus 4x2x AWG23/1 CCA Adern und erreicht eine Übertragunsfrequenz von bis zu 250 MHz. Der PVC Kabelmantel ist konform zu der BauPVO Euroklasse Eca. Das Kabel ist für die strukturierte Gebäudeverkabelung im sekundären und tertiären Bereich geeignet.

Technische Daten:

  • Physikalische Eigenschaften:
  • Leiter: Kupferummanteltes Aluminium, AWG 23/1
  • Isolierung: HD-PE (High Density Polyethylene)
  • Gesamtzahl der isolierten Leiter: 8, verdrillt zu 4 Paaren
  • Farbcode: Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
  • Abschirmung der Einzelpaare: Keine
  • Gesamtschirmung: Keine
  • Außenmantel: Eca gem. EN 50575; PVC
  • Außenmantelstärke (nominal): 0,55 mm nominal
  • Außenmantelfarbe: Grau (RAL 7035)
  • Mechanische Eigenschaften:
  • Zugentlastung: 150N max.
  • Dynamischer Biegeradius: 8x AD mm min.
  • Statischer Biegeradius: 4x AD mm min.
  • Transport- und Lagertemperaturbereich: -20 °C bis +75 °C
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Installationstemperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
  • Elektrische Eigenschaften:
  • Impedanz: 100±15 Ohm @ 1-100 MHz
  • Kapazität: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
  • Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde): 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
  • Isolationswiderstand: 2 GOhm x km min.
  • Schleifenwiderstand: 262 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
  • Betriebsspannung: 72 Vdc max.
  • Kopplungsdämpfung: CA-Type 3
  • Phasenverzögerung: 535 nS/100 m max.
  • Laufzeitverzögerung: 20 nS/100 m max.
  • Trennklasse: ,,b" gem. EN 50174-2
  • NVP: 69%
  • Sortiment: Twisted Pair Installationskabel
  • Länge: 305 m
  • Kategorie: CAT 6
  • Farbe: grau
  • BauPVO: Eca
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: U-UTP, ungeschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Weitere Informationen:
Sortiment:
Twisted Pair Installationskabel
Länge:
305 m
Kategorie:
CAT 6
Farbe:
grau
BauPVO:
Eca
Mantel:
PVC
Schirmung:
U-UTP, ungeschirmt
Kabelaufbau:
4 x 2 AWG 23/1, massives Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,19168* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.