Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Lüfter 120mm NOVA NF-1225-RGB 32x adressable LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chieftec Lüfter 120mm NOVA NF-1225-RGB 32x adressable LED
Chieftec Lüfter 120mm NOVA NF-1225-RGB 32x adressable LED
Artikel-Nr.:
     832-359399
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     NF-1225RGB
EAN/GTIN:
     0753263077257
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
CHIEFTRONIC’s NOVA RGB Lüfter bietet eine wunderschöne A-RGB Beleuchtung mit Dual-Ring Design um eine geschmeidige und volle Beleuchtung, durch 16 LED’s im inneren Ring und 16 weitere LED’s im äußeren Ring, zu ermöglichen. Zusätzliche Designelemente im Außenrahmen setzen den Lüfter von den Massen ab und überzeugen optisch. Der Einzellüfter kommt mit 4-PIN PWM Anschluss für Lüftersteuerung via Mainboard und einem 3-PIN +5V A-RGB Anschluss um die Beleuchtung um Mainboardsteuerung durch alle gängigen Technologien wie: ASUS™ AURA SYNC, MSI™ MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK™ POLYCHROME SYNC, GIGABYTE™ RGB FUSION zu ermöglichen. Lichtdurchlässige Lüfterblätter stellen sicher, dass die Beleuchtung gleichmäßig durch den gesamten Lüfter strahlt. Der Nova RGB Lüfter ist entkoppelt und ermöglicht einen leisen Betrieb.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 8,00*
ab € 10,64*
€ 14,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,55*
€ 17,45*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 13,25*
€ 18,43*
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 22,27*
€ 30,31*
€ 3,50*
ab € 23,65*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.