Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftronic Nova NF-1225RGB - Gehäuselüfter - 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Chieftec NF-1225RGB Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2753I-6972471
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     NF-1225RGB
EAN/GTIN:
     0753263077257
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter

Übersicht

Kurzinfo  Chieftronic Nova NF-1225RGB - Gehäuselüfter - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Chieftec
Hersteller Art. Nr.  NF-1225RGB
Modell  Chieftronic Nova NF-1225RGB
EAN/UPC  0753263077257

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chieftronic Nova NF-1225RGB - Gehäuselüfter
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsinhalt  Montageschrauben
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  1600 U/min
Luftstrom  (68 CFM)
Geräuschpegel  28 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Merkmale  PWM-Steuerung, RGB LED-Beleuchtung, adressierbares RGB, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB
Gewicht  135 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gehäuselüfter
Packungsinhalt  Montageschrauben
Gewicht  135 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  145 g
  
Kühlkörper und Lüfter  
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Lüfterlager  Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit  1600 U/min
Luftstrom  (68 CFM)
Luftdruck  2.2 mm
Geräuschpegel  28 dBA
Netzanschluss  Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung  12 V
Betriebsspannung  7 - 13.2 V
Nennstrom  0.65 A
Merkmale  PWM-Steuerung, RGB LED-Beleuchtung, adressierbares RGB, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Gehäuselüfter
Packungsinhalt:
Montageschrauben
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
145 g
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Lüfterlager:
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit:
1600 U/min
Luftstrom:
(68 CFM)
Luftdruck:
2.2 mm
Geräuschpegel:
28 dBA
Netzanschluss:
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung:
12 V
Betriebsspannung:
7 - 13.2 V
Nennstrom:
0.65 A
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: 1225, nf1225rgb, chieftec, 1225rgb, nova, lüfter, 120mm, chieftronic, lfter, gehuselfter, adressable, kühler, gehäuse, computer, kühlkomponente, computergehäuse, ventilator, schwarz, stück(e, khler, gehuse, khlkomponente, computergehuse, stcke, stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 8,00*
ab € 10,64*
€ 14,82*
€ 6,78*
ab € 12,55*
€ 17,46*
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 13,25*
€ 18,43*
5 Tage
33
€ 1,00*
ab € 22,38*
€ 30,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,69*
€ 32,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.