Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-356649 Herst.-Nr.: AK-340100-020-S EAN/GTIN: 4016032288930 |
| |
|
| | |
| Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.
- Unterstützt Videoformat: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz or 4K/2K@60Hz
Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.102 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayport-Kabel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 2,99* | € 3,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 3,00* | € 3,96* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,07* | € 4,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,63* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|