Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340100-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340100-020-S
EAN/GTIN:
     4016032288930
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

DisplayPort Anschlusskabel

Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.

Produktvorteile:

  • Unterstützt Videoformat: 4K/2K@24Hz, 4K/2K@30Hz or 4K/2K@60Hz

Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützte Video Auflösung: 4K (3840x2160)@60Hz und Full HD (1920x1080)@120Hz
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • Maximale Bandbreite: 21,6 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Stecker
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • AWG: 28
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Verpackung: Polybag
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: dreifache Schirmung
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Stecker
Arretierung:
Schnappbefestigung
AWG:
28
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.