Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR Lockerstor NAS AS6508T 8-Bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUSTOR Lockerstor NAS AS6508T 8-Bay
ASUSTOR Lockerstor NAS AS6508T 8-Bay
Artikel-Nr.:
     832-348081
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6508T00-MD30
EAN/GTIN:
     4710474831210
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Dual 10 und 2.5 Gigabit Ports. Schneller als je zuvor. Die brandneuen Nas der Lockerstor-Serie verfügen über Dual Intel 10-Gigabit-Ethernet-Ports sowie Dual Realtek e.5- Gigabit-Ethernet-Ports. Durch den verwalteten Switch, der mehrere Geschwindigkeiten unterstützt, können Sie bis zu 20Gbps an Geschwindigkeit mit beiden 10-Gigabit- Ports nutzen oder bis zu 5 Gbps mit beiden 2.5- Gigabit-Ports. SSD Caching Die neu aktualisierten ADM Eigenschaften bieten einen aktualisierten Linux-Kernel und weitere zusätzliche Leistungsverbesserungen. Die Lockerstor-Serie stellt heute das M.2 PCIe NVMe SSD Caching vor, welches die Leistung erheblich steigert. 1. Lockerstor NVMe SSD Caching verbessert die Leistungsfähigkeit um 30% . 2. Lockerstor NVMe SSD Caching ist schneller als wenn alle Bays gleichzeitig mit SATA SSDs gefüllt wären und trotzdem noch günstiger! Mit Dual 10-Gigabit-Ethernet, Engpässe der NVMe SSDs wurden beseitigt, was den Lockerstor zu einem der schnellsten NAS-Geräte aller Zeiten macht. 8 bay/ 10 bay mit flexiblem M.2 SSD Speicherplatz Das AS6508T bietet Privatanwendern ein NAS mit großer Kapazität zu einem erschwinglichen Preis. Familientreffen und anderen kostbaren Momenten sind Nutzer nicht länger durch den begrenzten Speicherplatz von Speicherkarten eingeschränkt.Dank der großen Kapazität des AS3204 können Nutzer all ihre Videos und Fotos in hoher Auflösung speichern und so perfekt aufbewahren.Zudem bietet die RAID 5- und 6-Speicher-Volume-Einstellung umfassenden Schutz für alle auf dem NAS gespeicherten digitalen Ressourcen, minimiert damit die Gefahr von Datenverlust aufgrund von Festplattenfehlern oder Unfällen. Leistungsstarkes und hocheffizientes Kühlungsdesign Der Lockerstor nutzt PWM Ventilatoren mit smarter Geschwindigkeitskontroll und Kühlkörper mit Push-Pin-Montage, um die optimale Luftzirkulation zu erreichen. Dies verbessert die Stabiltät und sorgt dafür, dass selbst unter höchsten Belastungen, hohe Leistung gewährleistet ist. DDR4-2133 8GB Das Lockerstor wird mit 8 Gigabyte DDR4-RAM ausgeliefert und kann auf bis zu 32GB erweitert werden. DDR4 RAM bietet bis zu 30% mehr Leistung als DDR3 und senkt gleichzeitig den Energiebedarf um 40%. Plug and Play – nicht Plug and Pray Jedes ASUSTOR-NAS wurde für den Einsatz rund um die Uhr entwickelt und ist für diesen geeignet. Alle ASUSTOR-NAS-Geräte wurden strengen Tests unterzogen, darunter auch Falltests und Brandtests, um die Stabilität unter extremen Bedingungen zu überprüfen. Den empfindlichen Bauteilen wurden Kühlkörper hinzugefügt, um die Wärme abzuführen und so die Langlebigkeit des Gerätes zu verbessern. Mehrschichtiger Schutz von außen nach innen Schützen Sie Ihre Daten mit dem Nimbustor 2 vor Verlust, Beschädigungen und Angriffen. Ein Nimbustor nutzt das Linux-basierte ADM-System und bietet ausgezeichneten Schutz. Dabei kommen eine eingebaute Firewall, Avast Antivirus, MyArchive und die verschiedenen Backup-Tools von ADM zum Einsatz, um Ihre Daten noch besser gegen Ransomware zu schützen. Aufwecken von überall her Die Lockerstor –Serien 8 und 10 beinhalten die Aufweckung durch WAN- Technologie. Es werden keine spezielle Ausrüstung oder Einstellung benötigt, um das NAS aufzuwecken. Benutzen Sie einfach ASUSTOR´s breite Vielfalt mobiler Applikationen, um das NAS an auf Distanz an oder Auszuschalten. Das Aufwecken über WAN hilft dabei Ihre Daten zu schützen, indem das NAS augeschaltet bleibt, wenn es gerade nicht genutzt wird; es hilft so gegen Angriffe zu schützenund schützt Datenintegrität , da es im Falle von Stromausfällen ausgeschaltet bleibt . Außerdem spart das Aufwecken durch WAN ebenso Elektrizität, was das NAS noch effizienter macht. Geschützt vor Ransomware Der Lockerstor kommt mit der aktuellsten Version von ADM, um dabei zu helfen, Sie gegen Attacken von Ransomware zu schützen. Mit dem Snapshotzentrum und den Btrfs, die effiziente Snapshots bieten, um verlorene Daten einfach wieder her zu stellen. Andere Sicherheitseigenschaften, die der Lockerstor Ihnen bringt, sind die Fähigkeiten, ein oder mehrere Ersatzadministratorenkonten zu erstellen, eine Firewall des ADM Defenders, welche schwarze und weiße Listen beinhaltet sowie die Fähigkeit Default Ports zu wechseln. Außerdem kann der Lockerstor SSH und Terminal deaktivieren, um Sie vor Angriffen auf Distanz zu schützen. Die MyArchive Sicherheit des kalten Festplattenspeichers kann auch erhöht werden, indem Sie AES 256bit- Entschlüsselung implementieren. 360°-Backup-Lösung Die umfassende Backup-Lösung von ASUSTOR bietet mehr als zwölf Backup-Optionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Amazon S3, Dropbox, Google Drive und Onedrive. ASUSTOR Backup Plan für Windows sowie Time Machine für macOS bieten unkomplizierte Backups für Desktop-PCs und Notebooks. MyArchive Wechselfestplatten bieten dagegen eine langfristige Speicherung. Btrfs wird jetzt unterstützt und kann mit dem Snapshot Center im Falle einer unbeabsichtigten Änderung Schnappschüsse von Ihren Informationen machen. Vorherige Versionen ganz einfach wiederherstellen mit Snapshot Center. Zugriff für mehrere Benutzer ASUSTOR NAS-Geräte unterstützen Windows, macOS und andere Geräte, die über einen Webbrowser verfügen. Auch plattformübergreifende File-Sharing-Protokolle wie Samba, AFS und NFS werden unterstützt. ASUSTOR bietet auch Desktop-Programme für Windows und macOS an, um die Nutzung und Einrichtung eines NAS noch einfacher zu gestalten! ADM unterstützt bis zu 4096 Benutzerkonten, von denen 512 gleichzeitig genutzt werden können. Das neue Snapshot Center Snapshot Center ist eine neue Funktion für ASUSTOR NAS-Geräte, die Btrfs und iSCSI-Volumes verwendet, um Momentaufnahmen der Informationen innerhalb eines NAS zu machen. Snapshot Center unterstützt bis zu 256 Snapshots pro Volume und kann alle fünf Minuten durchgeführt werden. Es erstellt ein Backup, das bei Beschädigung oder Verlust von Daten problemlos wiederhergestellt werden kann. Das Editieren von Dateien und Projektkollaboration NextCloud und OnlyOffice machen die Kollaboration an Projekten nun einfacher denn je, indem Sie eine Cloude Office Suite erstellen, mit der Büros an Dokumenten, tabellenkalkulationen, Präsentationen und vielem mehr zusammen arbeiten können. Exklusive MyArchive Cold Backup-Technologie Unbegrenzte Erweiterung der Kapazität Die Myarchive Cold Backup-Technology verwandelt die NAS-Festplatten in wechselbare Datenarchive. MyArchive-Festplatten können direkt in das NAS eingesetzt werden, um ganz einfach auf Terabyte an Inhalten zuzugreifen und diese zu sichern oder zu teilen. Portainer – Unkomplizierte Docker-Deployments Noch mehr Möglichkeiten für ADM mit Portainer für Docker Images. Mit tausenden von Images kann Portainer mehr Programmtypen herunterladen und bereitstellen als je zuvor. Portainer ist unglaublich benutzerfreundlich und nutzt eine grafische Oberfläche, um die Bereitstellung von Docker-Images einfacher denn je zu gestalten. Umfassendes Überwachungssystem Der leistungsfähige ASUSTOR NAS bietet eine optimale Zuverlässigkeit für Heim- und SMB-Anwender, die ein Überwachungssystem aufbauen wollen. Es werden vier kostenlose Kamerakanäle zur Verfügung gestellt, sodass eine extrem kosteneffiziente Überwachungslösung für Nutzer mit kleineren Ansprüchen eingerichtet werden kann. Für anspruchsvollere Nutzer kann die Anzahl der Kamerakanäle mit zukaufbaren Kameralizenzen auf bis zu 64 erweitert werden. Nach der Installation des Surveillance Centers und der zugehörigen mobilen App AiSecure kann der Nutzer die Überwachungsbilder per Livestream direkt auf sein Smartphone senden - somit hat er die Wertgegenstände Zuhause stets im Blick, egal wo er sich befindet. Vielseitigkeit für Unternehmen Unternehmen profitieren von einer großen Auswahl an Service-Leistungen. Für den Preis eines NAS kann ein multifunktionaler Server erstellt werden, welcher deutliche Vorteile bietet. Aus App Central Das Potenzial von ASUSTOR NAS ist unbegrenzt. Die vorinstallierten Anwendungen sind nur der Anfang. Der Nutzer kann ganz bequem jede Anwendung aus der App Central herunterladen, die sein Interesse weckt. Egal, ob sich der Nutzer für Unternehmen, Webseitenprogrammierung oder digitales Home-Entertainment interessiert, die App Central deckt alle Bereiche ab. Mit mehr als 200 einzigartigen Apps bietet die App Central eine grenzenlose Vielfalt von Anwendungen, die genau auf den digitalen Lifestyle von heute zugeschnitten sind. Der Nutzer entdeckt das unbegrenzte Potenzial der ASUSTOR NAS-Geräte, während er ein personalisiertes NAS-Gerät für sich selbst erschafft. Mobile Anwendungen ASUSTORs exklusive EZ-Connect-Technologie erlaubt es Ihnen, sich von ueberall aus mit Ihrem NAS via Mobiltelefon zu verbinden, um auf Ihre Dateien zugreifen zu koennen und diese zu teilen. ASUSTORs mobile Applikationen bieten Passcode- Sperrfunktionen, um Ihre Privatsphaere und Ihre Daten zu schuetzen. Um ein noch hoeheres Sicherheitslevel zu erreichen, koennen Sie ebenso HTTPS- Verbindungen nutzen
Weitere Informationen:
weight:
7.791 kg
height:
0.320 m
width:
0.340 m
depth:
0.380 m
Weitere Suchbegriffe: USB Hub, nas 3,5", storage server, asustor nas, NAS-Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 833,20*
€ 918,13*
Frei Haus
ab € 872,30*
€ 963,88*
28 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 883,91*
€ 967,77*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,13*
€ 1.092,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,03*
€ 1.091,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,48*
€ 1.060,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,05*
€ 1.037,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,20*
€ 991,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.