Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUSTOR AS-608T NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8490714
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-AS6508T00-MD30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
Der AS-608T ist speziell darauf ausgerichtet, kleinen und mittleren Unternehmen zuverlässigen und effizienten Freigabespeicher zu liefern. Durch den Einsatz von RAID-Technologie und die Unterstützung mehrerer automatischer Sicherungslösungen bietet der AS-608T ganzheitlichen Schutz Ihres kostbaren digitalen Kapitals.
ASUSTOR AS-608T - NAS-Server - 8 Schächte - SATA 6Gb/s / eSATA - HDD - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.3 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
21.55 cm
Gewicht
6.2 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 8 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Link Aggregation Control Protocol (LACP), E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, iSCSI, FTP, SMB, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LCD-Anzeige, AirPlay, USV-Unterstützung, Automatische Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Produktzertifizierungen
VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
46 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Speicherbetriebssystem
ASUSTOR Data Master (ADM) 1.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
21.3 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / eSATA
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Prozessor / Speicher
RAM
1 GB (installiert) / 3 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Intel Atom 2.13 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
4
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x eSATA ¦ 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x HDMI-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
X 200-Pin-SO-DIMM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,62*
€ 1.095,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,97*
€ 1.094,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,82*
€ 1.049,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,88*
€ 1.019,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,18*
€ 993,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.