Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-343554 Herst.-Nr.: AK-320100-020-S EAN/GTIN: 4016032298045 |
| |
|
| | |
| HD-Ready, Single Link
Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: | | weight: | 0.197 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.230 m | depth: | 0.320 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,05* | € 4,31* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,06* | € 4,32* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,09* | € 4,36* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|