Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6311 Herst.-Nr.: AK-320100-020-S EAN/GTIN: 4016032298045 |
| | |
|
| | |
| Dieses digitale, HD taugliche DVI Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook , Monitor, TV oder Beamer. Highlights - Anschlusskabel, DVI(18+1)
- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- 2x Ferrit St/St, DVI-D Single Link
- HDTV Standard: Full HD
- Dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(18+1) Schnittstelle
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 185 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 17 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,05* | € 4,31* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,06* | € 4,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,09* | € 4,36* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,71* | € 5,18* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 5,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|