Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-343425 Herst.-Nr.: J7B60AA EAN/GTIN: 0888793331507 |
| |
|
|  |  |
 | Stecken Sie den HP USB-Adapter für serielle Anschlüsse in einen beliebigen USB-Anschluss Ihres PCs, um Ihren Desktop schnell und einfach mit seriellen und parallelen Peripheriegeräten zu verbinden.
Schließen Sie einfach den Adapter an einen freien USB-2.0- oder 3.0-Anschluss an Ihrem PC an und verbinden Sie ihn mit dem seriellen oder parallelen Anschluss Ihres Geräts.
Profitieren Sie von Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 12 Mbit/s über USB und bis zu 115,2 Kbit/s über serielle Kabel.
HP EliteDesk 705 G1 DM (Mini), HP Compaq Elite 8300 USDT, HP EliteDesk 800 G1 USDT, HP EliteDesk 800 G1 DM (Mini) Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.157 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.185 m | depth: | 0.230 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Mini-PC, MiniPC, Nettop, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, usb d sub adapter, Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 13,52* | € 19,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,09* | € 19,77* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 14,59* | € 20,47* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 14,82* | € 20,70* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,43* | € 20,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|