Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY TAS Desktop-Set DW 5100 Wireless BE-Layout schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY TAS Desktop-Set DW 5100 Wireless BE-Layout schwarz
CHERRY TAS Desktop-Set DW 5100 Wireless BE-Layout schwarz
Artikel-Nr.:
     832-343249
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0520BE-2
EAN/GTIN:
     4025112094477
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Langlebig, ergonomisch und flexibel – diese Begriffe beschreiben unser Desktop-Set CHERRY DW 5100. Bei diesem mehrplatzfähigen kabellosen Desktop-Set überzeugt das ganze Produkt. Durch extra sparsamen Stromverbrauch sind Batterielaufzeiten von bis zu 2 Jahren bei Maus und Tastatur möglich. Die Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung verfügt über 10 praktische Zusatztasten für Office- und Multimedia-Anwendungen. Durch eine ergonomische Form ist die 6-Tasten-Maus perfekt für Rechtshänder geeignet. Mit einer 2-stufig einstellbaren Auflösung navigieren Sie Ihren Cursor präzise und schnell. Eine rutschsichere Gummi-Applikation an der Seite ermöglicht den richtigen Grip. Der Nano-USB-Empfänger stört durch seine kleine Bauweise nicht und kann im Notebook stecken bleiben.

Das Desktop-Set ist damit in allen Belangen fit für die tägliche Benutzung und optimal für jeden professionellen Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
weight:
1.475 kg
height:
0.005 m
width:
0.021 m
depth:
0.059 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 13,00*
ab € 22,42*
€ 30,89*
Lager 832
10
€ 6,78*
ab € 31,51*
€ 36,90*
4 Tage
499
1
€ 1,00*
ab € 43,48*
€ 59,51*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 369,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.