Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0520BE-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0520BE-2
EAN/GTIN:
     4025112094477
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Langlebig, ergonomisch und flexibel – diese Begriffe beschreiben unser Desktop-Set CHERRY DW 5100. Bei diesem mehrplatzfähigen kabellosen Desktop-Set überzeugt das ganze Produkt. Durch extra sparsamen Stromverbrauch sind Batterielaufzeiten von bis zu 2 Jahren bei Maus und Tastatur möglich. Die Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung verfügt über 10 praktische Zusatztasten für Office- und Multimedia-Anwendungen. Durch eine ergonomische Form ist die 6-Tasten-Maus perfekt für Rechtshänder geeignet. Mit einer 2-stufig einstellbaren Auflösung navigieren Sie Ihren Cursor präzise und schnell. Eine rutschsichere Gummi-Applikation an der Seite ermöglicht den richtigen Grip. Der Nano-USB-Empfänger stört durch seine kleine Bauweise nicht und kann im Notebook stecken bleiben.

Das Desktop-Set ist damit in allen Belangen fit für die tägliche Benutzung und optimal für jeden professionellen Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
468 x 171 x 22 mm
Tastaturgewicht:
800 g
Produktabmessungen (B x T x H):
106 x 68 x 39 mm
Mausgewicht:
125 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1750 DPI
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Horizontal
Maus Batterietyp:
AAA
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Status
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
AZERTY
Tastatursprache:
Belgisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
115
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 15 x 6 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
1500 g
Kabellose Reichweite:
5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.