Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry DW 5100 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Belgien Tastenschalter: CHERRY LPK Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry DW 5100 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Belgien Tastenschalter: CHERRY LPK Schwarz
Cherry DW 5100 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Belgien Tastenschalter: CHERRY LPK Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999135664
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0520BE-2
EAN/GTIN:
     4025112094477
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur

Cherry DW 5100 Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Belgien Tastenschalter: CHERRY LPK Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - Belgien - Schwarz Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Nano kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Belgien Tastenanzahl: 105 Anzahl Hotkeys: 10 Numerische Tastatur: Ja Zeigegerät: Maus - kabellos - optisch Anzahl Tasten: 5 Leistung: Echtzeitempfindlichkeitsschaltung 1.000/1.750 dpi Tastenschaltertyp: CHERRY LPK Farbe: Schwarz

Cherry DW 5100 Tastatur–und–Maus–Set kabellos 2,4 GHz Belgien Tastenschalter: CHERRY LPK Schwarz

Produktbeschreibung:

Langlebig, ergonomisch und flexibel – diese Begriffe beschreiben unser Desktop–Set CHERRY DW 5100. Bei diesem mehrplatzfähigen kabellosen Desktop–Set überzeugt das ganze Produkt. Durch extra sparsamen Stromverbrauch sind Batterielaufzeiten von bis zu 2 Jahren bei Maus und Tastatur möglich. Die Tastatur mit abriebfester Laserbeschriftung verfügt über 10 praktische Zusatztasten für Office– und Multimedia–Anwendungen. Durch eine ergonomische Form ist die 6–Tasten–Maus perfekt für Rechtshänder geeignet. Mit einer 2–stufig einstellbaren Auflösung navigieren Sie Ihren Cursor präzise und schnell. Eine rutschsichere Gummi–Applikation an der Seite ermöglicht den richtigen Grip. Der Nano–USB–Empfänger stört durch seine kleine Bauweise nicht und kann im Notebook stecken bleiben.

Das Desktop–Set ist damit in allen Belangen fit für die tägliche Benutzung und optimal für jeden professionellen Arbeitsplatz

Technische Details:

Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastaturlayout
Belgisch
Eingabegerät
Nein
Tastatur Formfaktor
Standard
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur – Tastenanzahl
115
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Frequenzband
2,4 – 2,483 GHz
Design
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Tastatur–Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
LED–Anzeigen
Status
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1750 DPI
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll–Richtungen
Horizontal
Maus Batterietyp
AAA
Leistung
Energiequelle
Batterie/Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano receiver
Empfängerdimensionen (B x T x H)
19 x 15 x 6 mm
Empfängergewicht
3 g
Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
51 mm
Paketgewicht
1,5 kg
Verpackungsart
Box
Ergonomie
Kabellose Reichweite
5 m
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
468 x 171 x 22 mm
Tastaturgewicht
800 g
Produktabmessungen (B x T x H)
106 x 68 x 39 mm
Mausgewicht
125 g

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
1
€ 13,00*
ab € 25,04*
€ 34,60*
10
€ 6,78*
ab € 31,59*
€ 36,79*
Lager 7405
499
1
€ 1,00*
ab € 42,55*
€ 58,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.