Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Server ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Server ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G
Server ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G
Artikel-Nr.:
     832-342098
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC07N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4712900130249
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
weight:
0.433 kg
height:
0.105 m
width:
0.160 m
depth:
0.245 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,73*
€ 374,80*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 335,94*
€ 379,21*
Frei Haus
ab € 384,06*
€ 432,28*
Frei Haus
ab € 411,35*
€ 461,65*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,07*
€ 451,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,56*
€ 438,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,07*
€ 433,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.