Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G RAID-Controller PCI Express x2 3.0 12 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G RAID-Controller PCI Express x2 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G RAID-Controller PCI Express x2 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G RAID-Controller PCI Express x2 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90SC07N0-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC07N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4712900130249
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Hostschnittstelle:
PCI Express x2
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Interne mini-SAS-Anschlüsse:
2
RAID Level:
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Chipsatz:
LSI SAS 3108
Breite:
152.4 mm
Höhe:
50.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,52*
€ 505,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,30*
€ 493,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,86*
€ 484,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,63*
€ 451,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.