Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PIKE II 3108-8i/16PD - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G RAID-Controller PCI Express x2 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G RAID-Controller PCI Express x2 3.0 12 Gbit/s
ASUS PIKE II 3108-8i-16PD/2G RAID-Controller PCI Express x2 3.0 12 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-4780259
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SC07N0-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4712900130249
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller

Übersicht

Kurzinfo  ASUS PIKE II 3108-8i/16PD - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90SC07N0-M0UAY0
Modell  PIKE II 3108-8i/16PD
EAN/UPC  4712900130249

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS PIKE II 3108-8i/16PD - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 x8
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp  PCIe 3.0 x8
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.8 cm x 6.88 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus  PCIe 3.0 x8
  
Massenspeicher-Controller  
Schnittstelle  SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate  12 Gbit/s
Puffergrösse  2 GB
Unterstützte Geräte  Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle  8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  16
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor  LSI LSISAS3108
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  16.8 cm
Höhe  6.88 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus:
PCIe 3.0 x8
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate:
12 Gbit/s
Puffergrösse:
2 GB
Unterstützte Geräte:
Festplatten Array (RAID)
Anzahl Kanäle:
8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
16
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Prozessor:
LSI LSISAS3108
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Tiefe:
16.8 cm
Höhe:
6.88 cm
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, asus sas controller, scsi controller, raid, asus, pike, 3108, 31088i16pd/2g, 31088i16pd2g, 90sc07n0m0uay0, 16pd, 90sc07n0, m0uay0, 31088i/16pd, speichercontroller, sender/kanal, sata, 6gb/s, 12gb/s, lowprofile, pcie, card, 8port, internal, 31088i16pd, senderkanal, 6gbs, 12gbs, sender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 381,09*
€ 429,28*
Frei Haus
ab € 407,09*
€ 461,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,28*
€ 510,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,28*
€ 508,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,48*
€ 484,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,09*
€ 453,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.