Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-338983 Herst.-Nr.: K55513WW EAN/GTIN: 0085896555131 |
| |
|
| | |
| Mit dem SmartFit® Platzsparender Dual Monitorarm ist es ganz einfach, die richtige ergonomische Monitorhöhe einzustellen und das selbst für Schreibtische mit geringer Tiefe. Das Befestigen der Monitore ist sehr einfach und jederzeit wieder lösbar. Das dazu erforderliche Werkzeug sowie eine vorinstallierte C-Klammer und optionale Tüllenbefestigung sind im Lieferumfang enthalten. Die C-Klammer ist zur Vorderseite des Schreibtischs ausgerichtet, was die Montage insbesondere bei engen Platzverhältnissen erheblich vereinfacht.
Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache Anpassung der beiden Monitore, selbst bei beengten Platzverhältnissen. Der griffige Einstellknopf ermöglicht eine schnelle und einfache Höheneinstellung (23,8 - 46,9 cm), das Neigen und Schwenken (+/- 10°), die Ausrichtung ins Quer- oder Hochformat (+/- 180°) und das Arretieren der Monitore. Die schnell abnehmbare VESA-Befestigungsplatte vereinfacht die Monitorinstallation. Das SmartFit® System vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung für maximalen Komfort. Mit Hilfe des beigefügten Handdiagramms bestimmen Sie Ihre Handgröße und damit Ihre SmartFit® Komfortfarbe. Dann passen Sie Ihr SmartFit® Produkt dementsprechend an. Das Befestigen der Monitore ist sehr einfach und jederzeit wieder lösbar. Das dazu erforderliche Werkzeuge sowie eine vorinstallierte C-Klammer und optionale Tüllenbefestigung sind im Lieferumfang enthalten. Die C-Klammer ist zur Vorderseite des Schreibtischs ausgerichtet, was die Montage insbesondere bei engen Platzverhältnissen erheblich vereinfacht. Die C-Klammer passt für Schreibtische mit einer Dicke von bis zu 85 mm, die Tüllenbefestigung eignet sich für eine Dicke von bis zu 40 mm. Kompatibel mit Sitz-/Steharbeitsplätzen. Ein einziger Sockel hält zwei Monitore, wodurch wertvoller Platz auf dem Schreibtisch frei wird. Das elegante, stabile und zugleich platzsparende Design eignet sich perfekt für den Einsatz zu Hause oder im Büro und unterstreicht eine moderne Ästhetik, während es Ihren Monitor zuverlässig hält (unterstützt Monitore bis zu 27" und bis zu 8 kg). Das Kabelmanagementsystem eliminiert Kabelgewirr und sorgt so für einen aufgeräumten Schreibtisch. Weitere Informationen: | | weight: | 4.363 kg | height: | 0.145 m | width: | 0.185 m | depth: | 0.740 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer kensington schwarz, bildschirm schwenkarm, kensington monitorarm, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 61,94* | € 79,91* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 61,95* | € 79,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,67* | € 80,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 63,74* | € 82,28* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,11* | € 82,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|