Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-337121 Herst.-Nr.: BP0104 EAN/GTIN: 4052792060089 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das einfache Kabelmanagement hält alles übersichtlich und geordnet in der Halterung verborgen. Der Arm ist auf maximal 199 mm ausfahrbar. So kann jede gewünschte Länge individuell eingestellt werden. Weitere Informationen: | | weight: | 3.808 kg | height: | 0.135 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, flachbildschirm schwenkarm logilink, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 20,86* | € 28,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,97* | € 28,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,50* | € 31,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 25,88* | € 35,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 30,06* | € 40,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|