Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alogic HDMI Kabel High Speed 1.5m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alogic HDMI Kabel High Speed 1.5m schwarz
Alogic HDMI Kabel High Speed 1.5m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-336884
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     HDMI-1.5-MM-V4
EAN/GTIN:
     9350784009807
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
weight:
0.106 kg
height:
0.030 m
width:
0.230 m
depth:
0.150 m
Weitere Suchbegriffe: HDMI-Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALOGIC
HDMI-0.5-MM-V4
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.