Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 60,4cm (23,8") 24G2ZE/BK 16:09 HDMI+DP LED black/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 60,4cm (23,8") 24G2ZE/BK 16:09 HDMI+DP LED black/red
AOC 60,4cm (23,8") 24G2ZE/BK 16:09 HDMI+DP LED black/red
Artikel-Nr.:
     832-335918
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24G2ZE/BK
EAN/GTIN:
     4038986147361
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
23,8” IPS-Monitor mit 350 Nit, 0,5ms MPRT und FreeSync Premium
Mit einer Bildwiederholrate von 240Hz, einer Reaktionszeit von 0,5ms und FreeSync Premium sorgt der AOC 24G2ZE für ein fehlerfreies und flüssiges Spiel. 350 Nit Leuchtdichte, FHD und ein 23,8”-IPS-Panel gewährleisten eine kristallklare Bildqualität.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
F
weight:
6.441 kg
height:
0.185 m
width:
0.490 m
depth:
0.600 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 4,79*
ab € 162,76*
€ 194,62*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 171,16*
€ 199,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 174,86*
€ 199,79*
€ 3,50*
ab € 181,30*
€ 204,92*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 192,85*
€ 216,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,68*
€ 248,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,48*
€ 244,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.