Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC Gaming 24G2ZE/BK - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
AOC G2 24G2ZE/BK LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-6434317
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24G2ZE/BK
EAN/GTIN:
     4038986147361
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor

Übersicht

Kurzinfo  AOC Gaming 24G2ZE/BK - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - TN - 350 cd/m² - 1000:1 - 0.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz, Rot
Gruppe  Monitore
Hersteller  AOC
Hersteller Art. Nr.  24G2ZE/BK/EUR
Modell  Gaming 24G2ZE/BK
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AOC Gaming 24G2ZE/BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse  Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  22 W
Adaptive-Sync Technologie  AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible
Bildschirmtyp  TN
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch  0.2745 mm
Helligkeit  350 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse  2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigung
Spannung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Farbe  Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß  53.92 cm x 4.9 cm x 32.2 cm
Gewicht  4.42 kg
Kennzeichnung  TUV GS, GOST, FCC

Ausführliche Details

Allgemein  
Display-Typ  LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse  Klasse F
Energieklasse (HDR)  Klasse F
Diagonalabmessung  60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie  AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible
Bildschirmtyp  TN
Seitenverhältnis  16:9
Native Auflösung  Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch  0.2745 mm
Helligkeit  350 cd/m²
Kontrast  1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Vertikale Bildwiederholrate  48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate  30 - 280 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel  170
Vertikaler Betrachtungswinkel  160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie  WLED
OSD-Sprachen  Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten  Flimmerfreie Technologie, Hard Coating (3H), AOC schwache Eingangsleistung Verzögerungsmodus, Low Framerate Compensation (LFC), schmale Blende, 78% Adobe RGB-Farbskala, 105% sRGB-Farbskala
Farbe  Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  53.92 cm x 4.9 cm x 32.2 cm - ohne Fuß
Gewicht  4.42 kg
  
Konnektivität  
Schnittstellen  2 x HDMI
DisplayPort
Audio Line-In
Kopfhörer
  
Mechanisch  
Einstellungen der Anzeigeposition  Neigung
Neigungswinkel  -4/+21.5
VESA-Halterung  100 x 100 mm
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x HDMI-Kabel - 1.8 m
1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung  TUV GS, GOST, FCC
  
Stromversorgung  
Eingangsspannung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand  22 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)  22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)  25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)  0.3 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  60.5 cm
Transporttiefe  18.4 cm
Transporthöhe  49.2 cm
Transportgewicht  6.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Display-Typ:
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse:
Klasse F
Energieklasse (HDR):
Klasse F
Diagonalabmessung:
60.5 cm (23.8")
Adaptive-Sync Technologie:
AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync Compatible
Bildschirmtyp:
TN
Seitenverhältnis:
16:9
Native Auflösung:
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 240 Hz
Pixelpitch:
0.2745 mm
Helligkeit:
350 cd/m²
Kontrast:
1000:1 / 80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Vertikale Bildwiederholrate:
48 - 240 Hz
Horizontale Bildwiederholrate:
30 - 280 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel:
170
Vertikaler Betrachtungswinkel:
160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie:
WLED
Farbe:
Schwarz, Rot
Schnittstellen:
2 x HDMI , DisplayPort , Audio Line-In , Kopfhörer
Einstellungen der Anzeigeposition:
Neigung
Neigungswinkel:
-4/+21.5
VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel:
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m , 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung:
TUV GS, GOST, FCC
Eingangsspannung:
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
22 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet):
22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet):
22 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch):
25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus):
0.3 Watt
Transportbreite:
60.5 cm
Transporttiefe:
18.4 cm
Transporthöhe:
49.2 cm
Transportgewicht:
6.5 kg
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 16:9 1920 x 1080 bildschirm 23", gaming monitor, gaming monitor 1ms, 24g2zebk, 24g2ze/bk, 24g2ze, 1080, 1920, gaming, monitor, displayport, full, freesync, 4038986147361, hdmi, 1609, zoll, 240hz, 60.5, 23.8", black, schwarz, premium, einer, 605cm, fullhd, 23.8in, 60.45cm, 1920x1080
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 162,97*
€ 195,05*
2 Tage
23
€ 4,79*
ab € 164,22*
€ 195,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 171,29*
€ 200,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,63*
€ 206,11*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 180,96*
€ 206,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,00*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,71*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.