Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-335317 Herst.-Nr.: K55411WW EAN/GTIN: 0085896554110 |
| |
|
| | |
| Das Einrichten der ergonomisch optimalen Bildschirmhöhe ist dank des stabilen SmartFit® Ergo Single Monitorarm äußerst einfach. Diese Lösung schafft nicht nur mehr Platz auf dem Schreibtisch, sondern verbessert gleichzeitig die Körperhaltung während der Arbeit. Die flexiblen Einstellungen ermöglichen einen Drehbereich von ±90°, eine Monitorrotation von ±180° (für Quer- und Hochformatausrichtung) und einen ±45° Neigungswinkel. Die Installation erfolgt über eine stabile C-Klemme und Tülle ohne den Tisch zu verkratzen oder zu beschädigen. Der Monitorarm eignet sich für Bildschirme bis zu 34 und maximal 8 kg.
Das SmartFit®-System vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung für maximalen Komfort. Mit Hilfe des beigefügten Handdiagramms bestimmen Sie Ihre Handgröße und damit Ihre SmartFit® Komfortfarbe. Dann passen Sie Ihr SmartFit® Produkt dementsprechend an. Die flexiblen Einstellmöglichkeiten unterstützen eine ergonomische Arbeitshaltung und ermöglichen eine Drehung von ±90°, eine ±180° Monitorrotation (Ausrichtung von Quer- und Hochformat) und einen ±45° Neigungswinkel. Die im Lieferumfang enthaltene C-Klemme und Tüllenbefestigung bestehen aus langlebigem Stahl und Aluminium, benötigen weniger Platz auf dem Schreibtisch und sind einfach zu befestigen. Noch dazu wird der Schreibtisch nicht verkratzt oder beschädigt. Die schnell abnehmbare VESA® Befestigungsplatte (VESA® 75/100) eignet sich für Monitore bis zu 34” und max. 8 kg. Das Kabelführungssystem sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch. Weitere Informationen: | | weight: | 3.253 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer kensington schwarz, bildschirm schwenkarm, kensington monitorarm, Tischhalter für Monitor |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 28,44* | € 37,01* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 28,35* | € 37,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,65* | € 37,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,04* | € 38,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,08* | € 39,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|