Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332699 Herst.-Nr.: 1170850010 EAN/GTIN: 4007123646418 |
| |
|
| | |
| Solar LED-Strahler SOL 800 IP44 mit Infrarot-Bewegungsmelder weiss
Der Solar LED-Strahler SOL 800 plus in der Farbe weiß für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Für den Einsatz im Freien, IP 44 - Unabhängig von Stromnetz zu betreiben – ideal für Carports, Vordächer, Gärten - Solar LED-Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul - 8 LG SMD-LEDs für super helle, großflächige Ausleuchtug - Solar LED-Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar - Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 180° Erfassungswinkel und max. 12m Reichweite - Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute - Inklusive Li-Ion Akku 3,7V / 3,6Ah mit eingebautem Überladungs- und Tiefentladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus - Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 3,5 Stunden - Akkukapazität: 2.200 mAh - Lichtstrom: 400 lm - Kabellänge: 4,75 m - Funktionen: Auto/ off - Lichtfarbe: 6.000 K - Lebensdauer: 50.000 h - Solarpanel Leistung: 2,2Wp - Betriebstemperatur: -10 bis +45° C Weitere Informationen: | | weight: | 1.240 kg | height: | 0.165 m | width: | 0.190 m | depth: | 0.235 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Außenwandleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, automatik schalter, brennstuhl anbauleuchte, Außenbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,1906* | € 40,7706* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,57* | € 45,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,04* | € 46,88* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,01* | € 47,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 42,56* | € 55,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|