Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß
Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß
Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß
Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß
Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß
Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß
Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 / LED-Strahler für außen mit Bewegungsmelder und Solar-Panel (IP44, inkl. Akku, LG SMD-LEDs, 400lm) weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1251671
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170850010
EAN/GTIN:
     4007123646418
Suchbegriffe:
Akku für LG
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
"Der Solar LED-Strahler SOL 800 plus in der Farbe weiß für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Für den Einsatz im Freien, I" "Der Strahler besteht aus 8 super hellen LG SMD-LEDs für eine großflächige Ausleuchtung und eignet sich ideal für außen (IP44 Schutz) - perfekt für für Carports, Vordächer, Gärten" Solarmodul ist unabhängig von dem Strahler auf der Sonnenseite montierbar (inkl. 4,75 m Verbindungskabel) Solar LED-Außenleuchte und Infrarot-Bewegungsmelder sind horizontal und vertikal schwenkbar Umweltbewusstes Aufladen durch Sonnenenergie - die Leuchtdauer bei voll geladenem Akku beträgt ca. 3 Stunden Lieferumfang: 1 x Brennenstuhl Solar LED-Strahler SOL 800 mit Solar-Modul, inkl. 4,75m Verbindungskabel und Li-Ion Akku 3,7V / 3,6Ah aus solidem, modernem Aluminium - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Verstellbar:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Hersteller:
Brennenstuhl
Leuchtmittel:
LED
dimmbar:
Nein
Energielabel_v2:
falsch
Lichtfarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Grundpreis:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart IP:
IP 44
Höhe:
111 mm
Breite:
184 mm
Länge:
180 mm
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
3,6 Ah
Farbtemperatur:
6000 K
Lumen:
400 lm
Leistung Watt:
13,3 W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,3506*
€ 39,4306*
8 Tage
588
€ 5,99*
ab € 33,75*
€ 44,12*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,06*
€ 45,63*
€ 4,00*
ab € 35,59*
€ 46,54*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,08*
€ 50,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1170840
ab € 42,2488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.