Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler SOL / LED Leuchte für außen mit Bewegungsmelder und Solarpanel (IP44, inkl. Akku, 350lm) aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1170840
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1170840
EAN/GTIN:
     4007123602209
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
LED Außenwandleuchte
LED Spot

Der Premium SOL 80 ALU LED-Strahler aus Aluminium für den Außenbereich mit Solar, Akku und Bewegungsmelder besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Einschaltdauer, Ansprechhelligkeit und Sensibilität ist individuell einstellbar. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • Im edlen Alu-Gehäuse
  • Für den Einsatz im Freien, IP44
  • Solar LED Strahler sind einsetzbar unabhängig vom Stromnetz durch Betrieb mit umweltbewusstem selbst erzeugtem Solarstrom
  • Solar LED Strahler mit Infrarot-Bewegungsmelder und separatem Solarmodul
  • Strahler und Solarmodul im kompakten und formschönen Aluminium-Gehäuse
  • 8 Hochleistungs-LEDs für gute, großflächige Ausleuchtug
  • Solar LED-Außenleuchte horizontal und vertikal schwenkbar
  • Infrarot-Bewegungsmelder mit max. 130° Erfassungswinkel und max. 10m Reichweite
  • Einschaltdauer regelbar bis max. ca. 1 Minute
  • Inklusive 3 wieder aufladbarer und austauschbarer NiMH Mignon AA Akkus
  • Mit integriertem Überladungs- und Tiefen-Entladungsschutz für einen kontinuierlichen Ladeprozess der Akkus
  • Leuchtdauer bei voll geladenen Akkus ca. 110 Minuten
  • Akkukapazität: 2.200 mAh
  • LEDs: 8 x 0,5 W
  • Lichtstrom: 350lm
  • Kabellänge: 4,75m
  • Farbe: Alu
Weitere Suchbegriffe: Spotleuchte, Spotlights, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led spot ip44, led spot, leuchtmittel led spot, led strahler akku, led strahler bewegungsmelder, led leuchte mit bewegungsmelder, led strahler außen mit bewegungsmelder, solarlampen für außen, solarlampen für außen mit bewegungsmelder, solarlampe, solarlampe mit bewegungsmelder, solarleuchte
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,2788*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,7188*
€ 65,1154
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,4988*
€ 63,6636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,9288*
€ 60,6053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,5588*
€ 57,785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,3888*
€ 55,2027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,2788*
€ 50,3118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.