Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332666 Herst.-Nr.: 1156057984 EAN/GTIN: 4007123657827 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Web-Line V3 4er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel dient als professionelle Internet-Steckerleiste zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN). Die 19" Steckdosenleiste mit automatischer Zeitsynchronisation (NTP) sowie Umstellung Sommer-/Winterzeit verfügt über eine programmierbare Automatikfunktion dank 2 Master (on/off) und 2 Slave (on/off) Steckdosen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.090 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.490 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 130,0858* | € 154,6658* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,57* | € 169,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 147,10* | € 174,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 148,49* | € 176,02* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 193,83* | € 222,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|