Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1156057984 Main/Follow-Steckdosenleiste Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A739502
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057984
EAN/GTIN:
     4007123657827
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Professionelle Internet-Steckdosenleiste zur weltweiten Steuerung, Messung und Überwachung von elektrischen Geräten über Ethernet (LAN).
Features:
Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke
4-fach schwarz
3 m Kabellänge H05VV-F3G1,5
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
490 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
98 mm
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Main/Follow-Steckdosenleiste
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 130,8258*
€ 153,6658*
Lager 615
Frei Haus
ab € 139,97*
€ 167,94*
7 Tage
149
€ 5,99*
ab € 146,80*
€ 173,27*
€ 4,90*
ab € 148,08*
€ 174,88*
5 Tage
94
Frei Haus
ab € 159,68*
€ 195,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,97*
€ 166,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1156057028
ab € 19,0123*
Ähnlich
Brennenstuhl
1156057128
ab € 28,3893*
Ähnlich
Brennenstuhl
1156057018
ab € 20,0856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.