Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Steckdosenleiste Ecolor 4x rot/schwarz 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Steckdosenleiste Ecolor 4x rot/schwarz 1.5m
Brennenstuhl Steckdosenleiste Ecolor 4x rot/schwarz 1.5m
Artikel-Nr.:
     832-332641
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153240076
EAN/GTIN:
     4007123654802
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Ecolor-Steckdosenleiste mit zwei USB-Ladebuchsen und einem 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design, welches durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht wird. Die Steckdosen sind in einem 45°-Winkel angeordnet und sind daher auch für Winkelstecker geeigent. Zudem ist sie kindersicher und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften:
- 4er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) und einer Steckdosenausrichtung von 45°
- Steckerleiste 4-fach USB mit integrierter Kindersicherung - sorgt für noch mehr Sicherheit im Haushalt
- Steckdosenleiste mit zwei USB Ladebuchsen - Gesamtladestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen Ihrer Geräte (z. B. Smartphone)
- Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig)
- Lieferumfang: 1 x Ecolor Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion und 1,5m Kabel in der Farbe rot/schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
weight:
0.465 kg
height:
0.050 m
width:
0.080 m
depth:
0.320 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 9,0232*
€ 12,4832*
8 Tage
2485
4
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 13,85*
1
€ 4,99*
ab € 10,15*
€ 14,09*
4
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,53*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 13,50*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 16,077*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.