Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolor Steckdosenleiste 4-fach mit 2 USB-Ladebuchsen (Mehrfachsteckdose USB mit Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1153240076
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153240076
EAN/GTIN:
     4007123654802
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Ecolor-Steckdosenleiste mit zwei USB-Ladebuchsen und einem 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design, welches durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht wird. Die Steckdosen sind in einem 45°-Winkel angeordnet und sind daher auch für Winkelstecker geeigent. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften:

  • Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB-Anschlüsse
  • Gesamtladestrom max. 2100mA
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F3G1,5
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste 4-fach schwarz 1,5m, steckdosenleiste mit usb, 4fach steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, steckerleiste, mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste 4-fach, mehrfachstecker 4-fach, mehrfachsteckdose 4-fach, steckdosenleiste 4-fach mit schalter, mehrfachsteckdose 4-fach mit schalter, mehrfachstecker 4-fach mit schalter, steckdosenleiste schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckerleiste schwarz, steckdosenleiste usb, steckdosenleiste mit usb anschluss, steckdosenleiste mit usb schwarz, steckdosenleiste usb schalter, steckdosenleiste usb brennenstuhl, steckdosenleiste usb 4-fach, steckerleiste usb, steckerleiste usb steckdose, steckerleiste usb schwarz, steckerleiste usb schalter, steckerleiste usb brennenstuhl, mehrfachsteckdose usb, mehrfachstecker usb, mehrfachstecker usb ladegerät, mehrfachstecker usb schwarz, mehrfachstecker usb steckdose, mehrfachsteckdose usb schnell, steckdosenleiste rot, mehrfachstecker rot, steckerleiste rot, steckdosenleiste mit usb rot, steckerleiste usb rot, mehrfachstecker usb rot
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,6832*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,3432*
€ 15,8784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,7232*
€ 15,1406
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0032*
€ 14,2838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5032*
€ 13,6888
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6832*
€ 11,523
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 17,3575*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.