Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Ecolor Steckdosenleiste 4-fach + USB rot/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-83252
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153240076
EAN/GTIN:
     4007123654802
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Ecolor-Steckdosenleiste mit zwei USB-Ladebuchsen besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design, welches durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht wird.

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxL): 8 x 8 x 46 cm
  • Kabellänge: 3 m
  • Gewicht: 0,67 kg
  • Schutzart:IP20
  • Steckdosenanordnung: 45°
  • Gesamtladestrom max. 2100mA
  • USB Funktion: Ladebuchse
  • Steckerart: Winkelstecker
  • Steckdosenleiste mit Kinderschutz
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 8,50*
ab € 9,6732*
€ 13,3632*
8 Tage
2472
4
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 13,84*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 10,15*
€ 14,08*
4
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,52*
1
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153230620
ab € 17,3475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.