Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-330705 Herst.-Nr.: 57857-00000-02 EAN/GTIN: 4042448855923 |
| |
|
| | |
| Der tesafilm® Mini Abroller ist dank seiner ergonomischen Form eine äußert praktische Lösung für das freihändige Abrollen und Abschneiden von Klebestreifen. Sie müssen dafür nur den Mini Abroller auf einen Finger aufstecken und können mit der Arbeit beginnen. Das scharfe Wellenmesser sorgt dabei für einen sauberen Schnitt. Auch die praktischen Griffmulden erhöhen den Komfort und machen die Anwendung des Mini Abrollers noch komfortabler. Im Vergleich zum Abschneiden des Klebefilms mit einer Schere arbeiten Sie effizienter und sparen Zeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.040 kg | height: | 0.140 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.027 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,15* | € 3,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,24* | € 3,32* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,65* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|