Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57857-00000 Herst.-Nr.: 57857-00000 EAN/GTIN: 4042448855923 |
| |
|
| | |
| - Der tesafilm Mini Abroller stellt eine einfache und praktische Lösung zum Abrollen und Schneiden von tesafilm zur Verfügung
- Er kann auf den Finger aufgesteckt werden und ermöglicht dadurch eine freihändige Anwendung
- Aufgrund seiner kompakten, platzsparenden Form kann er nahezu überallhin mitgenommen und aufbewahrt werden und passt sogar in Kinderhände
- Ergonomisches Design
- Kompakte Form
- Handlich und flexibel
- Wellenmesser für sauberen Schnitt
- Praktische Griffmulden auf beiden Seiten zum einfachen Aufnehmen und Abrollen des Films
- Schnell und leicht nachfüllbar
- Für alle Rollen bis 10 m:
- 19 mm einsetzbar
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | rot/blau | Farbname: | rot/blau | Kerndurchmesser: | 26 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | max. Breite des Klebebandes: | 19 mm | max. Länge des Klebebandes: | 10 m | nachfüllbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,64* | € 3,15* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,76* | € 3,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,76* | € 3,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,23* | € 4,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,40* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|