Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack PP 4195, 66m 50mm weiß - Packband-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack PP 4195, 66m 50mm weiß - Packband-
tesapack PP 4195, 66m 50mm weiß - Packband-
Artikel-Nr.:
     832-330454
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00004-04
EAN/GTIN:
     4042448427717
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesapack PP 4195, 66m 50mm weiß - Packband- Tesa

tesapack® 4195 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse (HiTack) mit besonders hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss des Kartons nach der Verklebung gewährleistet.

tesapack® 4195 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: Geräuscharmes Abrollen Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern sehr gute Widerstandskraft gegenüber hohen Lagertemperaturen

Da das Produkt chlorfrei ist und nur auf Mineralölderivaten basiert, ist die Entsorgung durch Wärmebehandlung umweltfreundlich. Der Prozess des Kartonabfallrecyclings wird nicht unterbrochen, wie von führenden Recyclingunternehmen und Papierfabriken bestätigt.

    Produktmerkmale
    • Geräuscharmes Abrollen
    • Sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer
    • Verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Handabrollern
    • sehr gute Widerstandskraft gegenüber hohen Lagertemperaturen
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.208 kg
height:
0.050 m
width:
0.110 m
depth:
0.110 m
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,21*
3 Tage
61
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,62*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 3,63*
6
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 4,06*
1
€ 7,95*
ab € 2,81*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04195-00001-04
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04195-00000-04
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.