Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 04195-00004 66mx50mm PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164001901
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00004
EAN/GTIN:
     4042448427717
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung, universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln, eine thermische Entsorgung ist problemlos möglich, da die eingesetzten Rohstoffe ausschließlich auf Mineralöl basieren. Das Produkt ist frei von chlorhaltigen Bestandteilen. Der Recyclingprozess von Kartonagen wird nicht beeinträchtigt, entsprechend den Aussagen bedeutender Stoffverwertungsfirmen und Papierfabriken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesapack® Universal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packband tesapack® Universal
Maße:
50 mm x 66 m (B x L)
Dicke der Folie:
35 µm
Gesamtdicke:
60 µm
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Haftungsintensität:
extrem hoch
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Abrollgeräusch:
gering
Hitzebeständigkeit:
100 °C
UV-beständig:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
Reißfestigkeit:
hoch
Reißdehnung:
140 %
Trägermaterial:
Polypropylen
Werkstoff:
Acrylat
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß 50mmx66m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packbänder, Packmaterialien, Paketbänder, Paketklebebänder, Verpackungsklebebänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,22*
Lager 1682
61
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,62*
1
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 3,63*
6
€ 5,50*
ab € 2,95*
€ 4,07*
1
€ 7,95*
ab € 2,81*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03879* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04195-00001-04
ab € 2,40*
Ähnlich
tesa
04195-00000-04
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.