Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesapack 4195 50mm x 66m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/928/a010928b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/928/a010928b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/928/a010928c.jpg
Artikel-Nr.:
     467-#TESA041950000404
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00004-04
EAN/GTIN:
     4042448427717
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
  • für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Packgütern
  • auf allen gängigen Handabrollern und nach Verarbeitungstest auf gängigen Maschinen verwendbar
  • leichte und geräuscharme Verarbeitung
  • hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
  • hohe Klebkraft und umweltverträglich
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
50 mm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.188 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,06 mm
Klebkraft:
3,0 N/cm
Klebmasse:
Acrylat-Dispersion
Marke:
Tesa
Material:
PP (Polypropylen)
Reißdehnung:
140 %
Reißkraft:
55 N/cm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbeständigkeit:
100 Grad C kurzzeit
Trägermaterial:
PP-Folie
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß 50mmx66m, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 04195, 4195, Klebeband, tesapack, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband, Verpackungsband, VerpackungsKlebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,20*
3 Tage
61
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 3,63*
1
€ 6,78*
ab € 2,57*
€ 3,64*
6
€ 5,50*
ab € 2,96*
€ 4,04*
1
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 900 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03728* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 115,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04195-00001-04
ab € 2,39*
Ähnlich
tesa
04195-00000-04
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.