Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Monitorarm bis32",2TFT,6Gel.max.8kg,schw.Smartfit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington Monitorarm bis32",2TFT,6Gel.max.8kg,schw.Smartfit
Kensington Monitorarm bis32",2TFT,6Gel.max.8kg,schw.Smartfit
Artikel-Nr.:
     832-330402
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K55409WW
EAN/GTIN:
     0085896554097
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Das Einrichten der ergonomisch optimalen Bildschirmhöhe und des passenden Abstands ist dank des stabilen und verlängerten SmartFit® Ergo Dual Monitorarm äußerst einfach. Diese Lösung schafft nicht nur mehr Platz auf dem Schreibtisch, sondern verbessert gleichzeitig die Körperhaltung während der Arbeit. Die flexiblen Einstellungen ermöglichen einen Drehbereich von ±90°, eine Monitorrotation von ±180° (für Quer- und Hochformatausrichtung), einen ±45° Neigungswinkel sowie eine Verlängerung bis zu 399 mm. Die Installation erfolgt über eine stabile C-Klemme und Tülle ohne den Tisch zu verkratzen oder zu beschädigen. Der Monitorarm eignet sich für Bildschirme bis zu 32 und maximal 8 kg.

Das SmartFit® System vereinfacht die ergonomisch optimale Höheneinstellung für maximalen Komfort. Mit Hilfe des beigefügten Handdiagramms bestimmen Sie Ihre Handgröße und damit Ihre SmartFit® Komfortfarbe. Dann passen Sie Ihr SmartFit® Produkt dementsprechend an.
Die flexiblen Einstellmöglichkeiten unterstützen eine ergonomische Arbeitshaltung und ermöglichen eine Drehung von ±90°, eine ±180° Monitorrotation (Ausrichtung von Quer- und Hochformat) und einen ±45° Neigungswinkel.
Mit den beiden ausziehbaren Monitorarmen stellen Sie den optimale Abstand Ihrer Bildschirme ein (bis zu 399 mm).
Die im Lieferumfang enthaltene C-Klemme und Tüllenbefestigung bestehen aus langlebigem Stahl und Aluminium, benötigen weniger Platz auf dem Schreibtisch und sind einfach zu befestigen. Noch dazu wird der Schreibtisch nicht verkratzt oder beschädigt.
Die schnell abnehmbaren VESA® Befestigungsplatten (VESA® 75/100) eignen sich für Monitore bis zu 32” und max. 8 kg (je Monitorarm).
Das Kabelführungssystem sorgt für einen aufgeräumten Schreibtisch.
Weitere Informationen:
weight:
4.941 kg
height:
0.140 m
width:
0.240 m
depth:
0.462 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,48*
€ 55,12*
€ 4,50*
ab € 42,53*
€ 55,13*
Frei Haus
ab € 43,01*
€ 55,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,85*
€ 56,70*
2 Tage
12
€ 4,90*
ab € 43,93*
€ 57,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.