Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TIS 17"-32" 1TFT 2Gelenke schw. Max. 8KG Gaming


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink TIS 17"-32" 1TFT 2Gelenke schw. Max. 8KG Gaming
LogiLink TIS 17"-32" 1TFT 2Gelenke schw. Max. 8KG Gaming
Artikel-Nr.:
     832-329807
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0091
EAN/GTIN:
     4052792058109
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Befestigen Sie Ihren Monitor direkt am Schreibtisch mit der Gaming Monitor-Halterung von LogiLink. So können Sie Ihren Bildschirm mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und ihn nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Außerdem enthält die BP0091 einen eingebauten Beleuchtungseffekt, welcher sich nahtlos in jede Gaming-Station integrieren lässt. Die Halterung garantiert Ihnen ein hervorragendes Seherlebnis beim Spielen und sorgt für mehr Platz auf dem Schreibtisch für anderes Spielzubehör.
Weitere Informationen:
weight:
4.618 kg
height:
0.130 m
width:
0.330 m
depth:
0.525 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 73,66*
€ 96,39*
6 Tage
158
€ 5,90*
ab € 73,67*
€ 96,40*
€ 5,50*
ab € 78,65*
€ 105,21*
€ 5,90*
ab € 108,77*
€ 148,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.