Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27WQ 68.6cm (16:9) WQHD HDMI DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27WQ 68.6cm (16:9) WQHD HDMI DP
ASUS TUF Gaming VG27WQ 68.6cm (16:9) WQHD HDMI DP
Artikel-Nr.:
     832-328363
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05F0-B02E70
EAN/GTIN:
     4718017556286
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
F
weight:
8.945 kg
height:
0.219 m
width:
0.561 m
depth:
0.690 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
196
€ 4,50*
ab € 162,23*
€ 187,12*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 187,10*
€ 210,95*
1 Tag
30
€ 7,50*
ab € 189,28*
€ 213,22*
€ 3,50*
ab € 195,20*
€ 219,53*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 209,67*
€ 234,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,67*
€ 249,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.