Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF VG27WQ 68,6cm (27") WQHD VA Gaming Monitor Curved 16:9 HDMI/DP 165Hz FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27WQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6135-0DN
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05F0-B02E70
EAN/GTIN:
     4718017556286
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor

• Energieeffizienzklasse: F

• Größe: 68,6 cm(27 Zoll) 16:9, Auflösung: 2.560x1.440 WQHD

• Reaktionszeit: 1 ms, Kontrast: 3.000:1 Panel: VA/PVA/MVA/AMVA, 165Hz

• Anschlüsse: 1x DP, 1x HDMI

• Lautsprecher, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
€ 4,50*
ab € 162,23*
€ 187,12*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 187,10*
€ 210,95*
1 Tag
29
€ 7,50*
ab € 189,28*
€ 213,22*
€ 3,50*
ab € 195,20*
€ 219,53*
4 Tage
195
€ 1,00*
ab € 202,92*
€ 229,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,95*
€ 251,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,81*
€ 241,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.