Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts TIS 10"-32" 2TFT 1 Gelenk silber Max.16KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts TIS 10"-32" 2TFT 1 Gelenk silber Max.16KG
Neomounts TIS 10"-32" 2TFT 1 Gelenk silber Max.16KG
Artikel-Nr.:
     832-322524
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     NM-D775DXSILVER
EAN/GTIN:
     8717371446871
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Modell NM-D775DXSILVER ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung mit Tischhalterungsgriff für zwei Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (20°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Der Support ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar bis 60 Zentimetern. Der Halterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen, von 0 bis 63 Zentimetern. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet. Neomounts NM-D775DXSILVER mit Tischhalterungsgriff verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 2 bis 16 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
weight:
8.711 kg
height:
0.220 m
width:
0.150 m
depth:
0.900 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 162,67*
€ 197,91*
€ 1,95*
ab € 165,64*
€ 199,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 168,58*
€ 202,91*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 171,69*
€ 204,66*
€ 3,50*
ab € 175,01*
€ 207,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,58*
€ 200,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-M1000BLACK
ab € 261,52*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-M1000WHITE
ab € 261,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D135BLACK
ab € 49,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D135SILVER
ab € 49,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D135WHITE
ab € 49,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D135DBLACK
ab € 67,09*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D135DSILVER
ab € 67,20*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D135D3BLACK
ab € 97,36*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D335BLACK
ab € 72,64*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D335DBLACK
ab € 92,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D335D4BLACK
ab € 130,24*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D500BLACK
ab € 61,36*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D750BLACK
ab € 87,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D750SILVER
ab € 87,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
NM-D750WHITE
ab € 87,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.