Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laptop Arm Ergänzung bis 17" Max.4.5KG schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes Laptop Arm Ergänzung bis 17" Max.4.5KG schwarz
Fellowes Laptop Arm Ergänzung bis 17" Max.4.5KG schwarz
Artikel-Nr.:
     832-316136
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8211901
EAN/GTIN:
     0043859706464
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
weight:
2.541 kg
height:
0.090 m
width:
0.330 m
depth:
0.320 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 32,27*
€ 42,91*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 32,12*
€ 43,46*
1
€ 5,50*
ab € 34,85*
€ 48,42*
1
€ 6,90*
ab € 47,43*
€ 62,03*
1
€ 3,50*
ab € 49,66*
€ 65,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.