Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Repeater 2400 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AVM FRITZ!Repeater 2400 retail
AVM FRITZ!Repeater 2400 retail
Artikel-Nr.:
     832-316056
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002855
EAN/GTIN:
     4023125028557
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!WLAN-Repeater
Ultraschnelles WLAN Mesh im FRITZ!Box-Heimnetz
Der FRITZ!Repeater 2400 erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs. Mit zwei Funkbändern in den Standards WLAN AC und WLAN N, die in Summe einen Datendurchsatz von bis zu 2.333 MBit/s erzielen können, stellt der Repeater eine stabile Verbindung und ein Maximum an Bandbreite für alle verbundenen WLAN-Geräte zur Verfügung. Gleichzeitig sorgt der Repeater für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.

Ultraschnelles WLAN AC + N
Der FRITZ!Repeater 2400 funkt mit zwei WLAN-Bändern, die auf intelligente Weise parallel genutzt werden: durch automatische Bandauswahl (dynamisches Cross Band Repeating) wählt der FRITZ!Repeater 2400 immer den effizientesten Weg zum Router und den verbundenen WLAN-Geräten, so dass alle Verbindungen im Heimnetz hohe Datenraten erzielen. Anspruchsvollste WLAN-Szenarien lassen sich so realisieren.

Perfekt im WLAN Mesh
In Kombination mit einer FRITZ!Box wird der FRITZ!Repeater 2400 Teil eines leistungsstarken Mesh-Netzwerks. Im WLAN Mesh werden mehrere verteilte WLAN-Knoten (z. B. FRITZ!Box und FRITZ!Repeater) zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz zusammengefasst. Die FRITZ!Box steuert dabei aktiv alle Zugangspunkte, so dass im Heimnetz genutzte WLAN-Geräte immer am Zugangspunkt mit der besten Verbindung angemeldet werden (WLAN Mesh Steering). Streamings, Gaming und Downloads gelangen nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers. Das gesamte WLAN hat praktischerweise nur noch einen Namen, ein Passwort und ist sicher verschlüsselt.

Maximale Sicherheit und Komfort
Modernste Verschlüsselungsstandards garantieren die Sicherheit der Privatsphäre im gesamten WLAN Mesh. Der Repeater lässt sich bequem an jeder Steckdose anschließen. Mit Hilfe des Wi-Fi Protected Setups (WPS) wird der Repeater per Knopfdruck binnen Sekunden in das WLAN Mesh integriert. Regelmäßige Firmware-Updates, 5 Jahre Herstellergarantie und der ausgezeichnete kostenlose AVM-Support komplettieren den vielseitigen FRITZ!Repeater 2400.
Weitere Informationen:
weight:
0.372 kg
height:
0.080 m
width:
0.120 m
depth:
0.180 m
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 80,10*
€ 96,04*
3 Tage
28
€ 6,00*
ab € 84,12*
€ 100,18*
3 Tage
20
€ 8,00*
ab € 84,39*
€ 100,18*
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 100,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 92,80*
€ 111,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002857
ab € 212,84*
Ähnlich
AVM
20002839
ab € 147,62*
Ähnlich
AVM
20002847
ab € 318,48*
Ähnlich
AVM
20002864
ab € 22,57*
Ähnlich
AVM
20002848
ab € 60,28*
Ähnlich
AVM
20002853
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.