Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Repeater 2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Repeater 2400 Bild 1
AVM FRITZ!Repeater 2400 Bild 1
AVM FRITZ!Repeater 2400 Bild 2
AVM FRITZ!Repeater 2400 Bild 3
AVM FRITZ!Repeater 2400 Bild 4
AVM FRITZ!Repeater 2400 Bild 5
AVM FRITZ!Repeater 2400 Bild 6
Artikel-Nr.:
     C480-20002855
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002855
EAN/GTIN:
     4023125028557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box
FRITZBox
AVM FRITZ!WLAN-Repeater

AVM FRITZ!Repeater 2400

Der FRITZ!Repeater 1200 erweitert schnell und einfach die WLAN-Reichweite Ihres Heimnetzes. Trotz seiner kompakten Bauform verfügt er über zwei Funkeinheiten. Dank WLAN-Mesh werden all Ihre Geräte bequem per 5-GHz- und im 2,4-GHz-Band eingebunden. Zusätzlich hat der FRITZ!Repeater 1200 einen Gigabit-LAN-Port.

Mermale

  • Erhöht schnell und einfach die Reichweite gängiger WLAN-Netze
  • WLAN bis 1.733 MBit/s (5 GHz 4 x 4) und bis 600 MBit/s (2,4 GHz 4 x 4)
  • Maximale WLAN-Leistung dank intelligenter Nutzung beider WLAN-Bänder (Crossband-Repeating)
  • Gigabit-LAN-Anschluss
  • Kompatibel zu allen WLAN-Routern mit den Funkstandards 802.11ac/n/g/b/a
  • Einfach und schnell eingerichtet dank WPS

Schnelles und intelligentes Repeating

Dank WLAN Mesh wird der FRITZ!Repeater 2400 schnell und intelligent in das Heimnetz eingebunden. Er verfügt über zwei leistungsstarke Funkeinheiten für das 5-GHz- und das 2,4-GHz-Band, sodass Sie bei der Erweiterung Ihres Heimnetzes keine Kompromisse machen müssen.

WLAN Mesh mit FRITZ!

Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt der FRITZ!Repeater 2400 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte. 

Einfache Installation dank WPS

Der FRITZ!Repeater 2400 unterstützt die unkomplizierte, automatische Anmeldung über das sogenannte WPS-Verfahren. Für die Einrichtung reicht ein Knopfdruck: Repeater und WPS-fähige Router wie die FRITZ!Box verbinden sich dann automatisch. Der FRITZ!Repeater übernimmt die passenden WLAN-Einstellungen und ist sofort einsatzbereit. 

Kabellose Freiheit

Mit seinem Gigabit-LAN-Anschluss integriert der Repeater selbst netzwerkfähige Geräte ohne WLAN ins Heimnetz. Der FRITZ!Repeater 2400 überbrückt dabei via Funk die Distanz zum Router, für die vorher Kabel verlegt werden mussten. Und falls schon Kabel liegen, kann der Repeater alternativ in der Betriebsart LAN-Brücke über ein vorhandenes Netzwerkkabel oder mithilfe eines Powerline-Adapters mit dem Router verbunden werden. So lassen sich auch größere Strecken einfach überbrücken.

Highlights im Überblick

  • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh
  • WLAN AC bis 1.733 MBit/s im 5-GHz-Band
  • WLAN N bis 600 MBit/s im 2,4-GHz-Band
  • Kompatibel zu allen WLAN-Routern mit den Funkstandards 802.11 ac/n/g/b/a
  • Übernahme der WLAN-Verschlüsselung (WPA2)
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup) – einfache und sichere WLAN-Einrichtung per Knopfdruck
  • Am Gigabit-LAN-Anschluss verbundene Geräte (Drucker, Player u. a.) erhalten WLAN-Funktion
  • LAN-Brücke: Verbindung mit dem LAN-Anschluss eines Routers per Netzwerkkabel
  • Schlankes Design für den Einsatz an der Steckdose
  • Niedriger Stromverbrauch im Standby und im Betrieb
  • Assistent für einfache Einrichtung

Technische Daten

  • Leistungsmerkmale
    • Leistungsstarker WLAN-Mesh-Repeater für große Reichweite und hohen Durchsatz im WLAN
    • Mit WLAN Mesh lassen sich mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90)
    • 2 WLAN Funkeinheiten: 1.733 Mbit/s (5 GHz) + 600 Mbit/s (2,4 GHz) für die optimale Versorgung vieler WLAN-Geräte
    • 1 x Gigabit-LAN-Anschluss: Verbundene Geräte (Computer, Drucker, Audio-Video-Zuspieler u. a.) erhalten WLAN-Funktion
    • Lässt sich alternativ per Kabelverbindung an einen Router anschließen (LAN-Brücke)
    • Verschlüsselung mit WPA2 (802.11i), zusätzlich WPA3 Transition Mode (im Modus LAN-Brücke)
    • Kompatibel zu allen gängigen WLAN-Routern
    • Einfache und sichere Einrichtung per Knopfdruck (WPS-Verfahren)
    • Anzeige für Verbindungsqualität und Status
    • Unterstützt das Internetprotokoll IPv6
  • Einfache Installation
    • Perfekt abgestimmt auf alle FRITZ!Box-Modelle
    • Installation per Tastendruck über WPS (Wi-Fi Protected Setup)
    • Komfortable Bedienung über browserbasierte Benutzeroberfläche
  • Anschlüsse und Schnittstellen
    • Anbindung ans Stromnetz via 230 V, 50 Hz
    • WLAN-Access Point: 802.11ac (1.733 MBit/s), 802.11n (600 MBit/s)
    • WLAN: 5 GHz, 2,4 GHz
    • 1 x Gigabit-Netzwerk-Anschluss (10/100/1000 MBit/s)
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Repeater 2400
    • Schuko-Adapter
    • Netzwerkkabel
    • Installationsanleitung
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x H x T): ca. 76,5 x 155 x 62,6 mm
    • Gewicht ca. 160 g
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002857
ab € 212,99*
Ähnlich
AVM
20002839
ab € 148,69*
Ähnlich
AVM
20002847
ab € 317,78*
Ähnlich
AVM
20002864
ab € 22,43*
Ähnlich
AVM
20002848
ab € 60,51*
Ähnlich
AVM
20002853
ab € 28,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.