Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6591 Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 6591 Cable Bild 1
AVM FRITZ!Box 6591 Cable Bild 1
AVM FRITZ!Box 6591 Cable Bild 2
AVM FRITZ!Box 6591 Cable Bild 3
AVM FRITZ!Box 6591 Cable Bild 4
AVM FRITZ!Box 6591 Cable Bild 5
Artikel-Nr.:
     C480-20002857
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002857
EAN/GTIN:
     4023125028571
Suchbegriffe:
Cable Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box

AVM FRITZ!Box 6591 Cable

Neuer Stern am Kabelhimmel

Die FRITZ!Box 6591 Cable bringt alles mit, was Sie im Heimnetz brauchen: eine leistungsstarke Telefonzentrale, modernes WLAN AC mit Multi-User-MIMO, IPTV – und das alles mit Höchstgeschwindigkeit!

Atemberaubende Geschwindigkeit

Das leistungsstarke EuroDOCSIS 3.1/3.0-Kabelmodem bietet bis zu 6 Gbit/s Downstream-Geschwindigkeit. Schnellstes WLAN AC ermöglicht all Ihren Multimedia-Geräten den drahtlosen Internetzugang, Multi-User-MIMO sorgt auch bei paralleler Verwendung mehrerer Geräte für Spitzenwerte bei den Datenübertragungsraten. Eine leistungsstarke Telefonanlage mit vielen Funktionen und vier Gigabit-LAN-Anschlüsse runden die Topausstattung ab.

Highlights im Überblick

  • WLAN-Router mit integriertem Kabelmodem
  • Bis zu 6 Gigabit/s nach aktuellem Übertragungsstandard DOCSIS 3.1/EuroDOCSIS 3.0
  • 4 x Gigabit-Ethernet
  • 4 x 4 WLAN AC + N mit Multi-User-MIMO
  • WLAN AC (bis 1.733 MBit/s, 5 GHz) und N (bis 800 MBit/s, 2,4 GHz)
  • 2 USB-3.0-Anschlüsse für Speicher und Drucker
  • DECT-Basis für bis zu 6 Handgeräte
  • ISDN-S₀-Bus für ISDN-Telefone oder -Telefonanlage
  • 2 a/b-Ports für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax

Technische Daten

  • Internet
    • Internet über Kabel am DOCSIS 3.1/EuroDOCSIS 3.0-Kabelanschluss
    • Integriertes  DOCSIS 3.1/EuroDOCSIS 3.0-Kabelmodem für bis zu 6 Gigabit/s Downstream-Geschwindigkeit
    • Full-Band Capture Tuner
    • Leistungsfähiger WLAN-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP
    • Unterstützung von IPv6
    • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
    • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
  • WLAN
    • 4 x 4 WLAN AC + N mit Multi-User-MIMO
    • WLAN-Funknetze nach 802.11ac (bis 1.733 MBit/s brutto; 5 GHz) und 802.11n (bis 800 MBit/s brutto; 2,4 GHz)
    • Dual-WLAN AC + N für gleichzeitigen Einsatz im 2,4-GHz- und 5-GHz-Frequenzband
    • Kompatibel zu WLAN 802.11g, b und a
    • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90).
    • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung
    • AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos surfen
    • WiFi Protected Setup (WPS)
    • WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher
    • WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem störungsfreien WLAN-Funkkanal
    • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
    • Integriert iPhones und Android-Smartphones über WLAN in das Heimnetz
  • Telefonie
    • Telefonanlage mit DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk
    • ISDN-S₀-Bus zum Anschluss von ISDN-Telefonen/ISDN-Telefonanlage
    • 2 a/b-Ports zum Anschluss von analogen Telefonen, Anrufbeantworter und Fax
    • Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild
    • DECT Eco: Funkabschaltung für höchste Ergonomie
    • 5 integrierte Anrufbeantworter inklusive E-Mail-Weiterleitung (voice to mail)
    • Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung (fax to mail)
    • Rufumleitung, interne Rufe, Dreierkonferenzen, Vermitteln
    • Rufnummernsperre, Weckruf, Babyfon, VIP-Rufe und Klingelsperre
    • Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261
  • Komfort für das Heimnetz
    • Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Videos zur Verfügung (SMB, FTP, UPnP AV)
    • Mit MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box
    • FRITZ!NAS – einfacher Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk
    • Leistungsstarker Prozessor: vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Musikstreaming
    • Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
    • Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher (WLAN/LAN)
    • Bestehenden Internetzugang über LAN oder WLAN mitnutzen
    • Wake on LAN per Internet
  • FRITZ!OS
    • "fritz.box": übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
    • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design)
    • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit, auf Wunsch per Auto-Update
    • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
    • FRITZ!Apps für den Dateizugriff von unterwegs (Android und iOS), für das einfache Verbinden mit dem WLAN (Android), für das Verwenden von Smartphones als Webcams (Android) und mehr
    • Smart-Home-Funktionen in Benutzeroberfläche integriert
    • Smart-Home-Unterstützung von DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten
    • Smart-Home-Geräte sind im Heimnetz und per Internet manuell wie auch automatisch schaltbar
  • Anschlüsse
    • Internet über Kabel am DOCSIS 3.1/EuroDOCSIS 3.0-Kabelanschluss
    • 4 x Gigabit-Anschluss (10/100/1000 Base-T)
    • WLAN-Access Point IEEE 802.11ac, n, g, b, a
    • 2 USB-3.0-Anschlüsse für Speicher und Drucker
    • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • ISDN-S₀-Bus (RJ45) für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage
    • 2 a/b-Ports (TAE, RJ11) für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax
  • Lieferumfang
    • FRITZ!Box 6591 Cable
    • Netzteil mit 1,5 m langem Kabel
    • RJ12-/TAE-Adapter
    • 1,5 m langes LAN-Kabel
    • Installationsanleitung
  • Geräteeigenschaften
    • Abmessungen (B x H x T): 85 x 209 x 273 mm
    • Mittlere Leistungsaufnahme: 11 Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,60*
€ 471,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,35*
€ 440,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002839
ab € 148,67*
Ähnlich
AVM
20002847
ab € 318,98*
Ähnlich
AVM
20002864
ab € 22,55*
Ähnlich
AVM
20002848
ab € 60,44*
Ähnlich
AVM
20002855
ab € 80,14*
Ähnlich
AVM
20002853
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.