Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 7530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVM FRITZ!Box 7530 Bild 1
AVM FRITZ!Box 7530 Bild 1
AVM FRITZ!Box 7530 Bild 2
AVM FRITZ!Box 7530 Bild 3
AVM FRITZ!Box 7530 Bild 4
AVM FRITZ!Box 7530 Bild 5
Artikel-Nr.:
     C480-20002839
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002839
EAN/GTIN:
     4023125028397
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router

AVM FRITZ!Box 7530

Der ideale Einstieg in Supervectoring

Mit der FRITZ!Box 7530 verfügen Sie über den idealen Einstieg ins schnelle Heimnetz mit Supervectoring 35b. Neben einem ADSL/VDSL-Modem sowie einem WLAN-Router in einem Gerät verfügt die FRITZ!Box 7530 zudem zusätzlich über eine integrierte DECT-Telefonanlage, sowie Gigabit-Ethernet, USB-Anschluss und Mediaserver. Erleben Sie FRITZ!OS, welches die Heimvernetzung komfortabel, einfach und sicher gestaltet.

WLAN Mesh mit FRITZ!

Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die 7530 auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.

Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.

Mit Sicherheit FRITZ!Box

Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Ihre Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite.

Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse

An Bord der FRITZ!Box 7530 befindet sich eine Telefonanlage für moderne IP-basierte Anschlüsse. Via DECT verbinden Sie bis zu sechs Schnurlostelefone. Zudem finden auch Ihr analoges Telefon oder Fax Anschluss. Des Weiteren stehen Ihnen mehrere Anrufbeantworter, Online-Telefonbücher und zahlreiche Komfortfunktionen zur Verfügung.

Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten

Die FRITZ!Box 7530 ist von Hause aus für Ihren Supervectoring-Anschluss startklar. Sie bietet zudem schnelles WLAN AC und WLAN N im Dualbetrieb. Am Router selbst befinden sich außerdem vier Gigabit-LAN-Anschlüsse sowie ein USB-Anschluss. Sie können damit nicht nur all Ihre Endgeräte mühelos ins Netzwerk integrieren, sondern auch Ihren Drucker einbinden und einen USB-Speicher bereitstellen. So nutzen Sie Ihre Filme, Bilder und Musik wann und wo Sie möchten.

FRITZ!OS – da steckt viel drin

FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Dank der FRITZ!Apps können Sie per Smartphone auch unterwegs auf Ihre Daten zugreifen, im Heimnetz telefonieren oder Ihr Smart-Home steuern. Die FRITZ!Box 7530 unterstützt neben den FRITZ!-Smart-Home-Geräten auch Drittanbietergeräte mit DECT-ULE/HAN-FUN-Technologie. Alle Updates und Apps für die FRITZ!-Produkte sind selbstverständlich kostenlos.

AVM FRITZ!Box 7530 im Überblick:

  • Internetzugang
    • DSL-Router mit Firewall/NAT, DHCP-Server, DynDNS Client, UPnP AV
    • VDSL- oder ADSL-Anschluss
    • Unterstützt 300-Mbit-VDSL-Anschlüsse mit Supervectoring (35b)
    • Unterstützt 100-MBit-VDSL-Anschlüsse mit Vectoring (Full Vectoring)
    • Nutzung bestehender Internetverbindungen via LAN
    • Routerbetrieb auch mit Kabelmodem, Glasfaseranschluss oder Mobilfunk-Stick (LTE/UMTS/HSPA)
    • Unterstützung von IPv6
    • Stateful Packet Inspection Firewall mit Portfreigabe
    • Sicherer Fernzugang über das Internet mit VPN (IPSec)
  • WLAN
    • WLAN AC (bis 866 MBit/s brutto, 5 GHz) und N (bis 400 MBit/s brutto, 2,4 GHz)
    • Kompatibel zu WLAN 802.11g, b und a
    • Vergrößert das Heimnetz mit WLAN Mesh - mehrere WLAN-Zugangspunkte einfach zu einem intelligenten System zusammenfassen (ab FRITZ!OS 6.90). Mehr Infos: avm.de/mesh
    • Dual-WLAN: Gleichzeitiger Betrieb im 5-GHz- und 2,4 GHz-Band
    • Multi User MIMO (MU-MIMO)
    • Ab Werk sicher mit aktivierter WPA2-Verschlüsselung
    • AVM Stick & Surf: automatisch sicher und kabellos surfen
    • WLAN-Taster (manuelles Ein-/Ausschalten von WLAN)
    • Wi-Fi Protected Setup (WPS)
    • WLAN-Gastzugang – sicheres Surfen für Freunde und Besucher
    • Erweiterung der WLAN-Funkreichweite mittels Repeaterfunktion
    • WLAN-Autokanal: automatisierte Suche nach einem störungsfreien WLAN-Funkkanal
    • WLAN Eco für optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch
  • Telefonie
    • Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
    • Integrierte DECT-Basis für bis zu 6 Schnurlostelefone
    • Verschlüsselte Sprachübertragung ab Werk
    • 1 a/b-Port (wahlweise TAE/RJ11) für analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
    • Unterstützt HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild
    • DECT Eco: Funkabschaltung für höchste Ergonomie
    • 5 integrierte Anrufbeantworter inklusive E-Mail-Weiterleitung (voice to mail)
    • Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung (fax to mail)
    • Telefonbuchkontakte lokal oder online verwalten (Google, GMX, WEB.DE)
    • Anrufliste, Rufnummernsperre, Kurzwahl, Durchwahlfunktion
    • Wahlregeln für individuelle Rufnummern-Nutzung
    • Rufumleitung, interne Rufe, Dreierkonferenzen, Vermitteln
    • Rufnummernsperre, Weckruf, Babyfon, VIP-Rufe und Klingelsperre
    • Internettelefonie SIP-konform nach RFC 3261
    • Anmeldung von IP-Telefonen (LAN/WLAN) nach SIP-Standard
    • Telefonie-App (WLAN) für Apple iOS ab Version 4, Google Android ab Version 2.1
  • Komfort für das Heimnetz
    • Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Filme zur Verfügung (DLNA/UPnP AV)
    • Mit MyFRITZ! von überall sicherer Zugriff auf die eigene FRITZ!Box
    • FRITZ!NAS – einfacher Zugriff auf alle Dateien im Netzwerk
    • Vernetzte Anwendungen wie IPTV, Video on Demand und Mediastreaming
    • Kindersicherung, Push Service, Cloud-Kontakte, Online-Speicher
    • Gastzugang: bestehenden Internetzugang über LAN oder WLAN mitnutzen
    • Wake on LAN per Internet
    • Unterstützt DLNA-fähige Geräte
    • Unterstützt auch Online-Speicher, Internetradio und Podcasts
    • Dateien einfach und sicher mit Freunden teilen
  • FRITZ!OS
    • "fritz.box": übersichtliche Benutzeroberfläche, intuitiv über den Browser zu bedienen
    • Benutzeroberfläche für Smartphones und Tablets optimiert (Responsive Design)
    • Kostenlose Updates für neue Funktionen und Sicherheit, auf Wunsch per Auto-Update
    • Erweiterte Ansicht für spezielle Einstellungsmöglichkeiten, Hilfefunktion mit Volltextsuche
    • FRITZ!Apps für für den Dateizugriff von unterwegs (Android und iOS), für das einfache Verbinden mit dem WLAN (Android), für das Verwenden von Smartphones als Webcams (Android) und mehr
    • Smart-Home-Funktionen in Benutzeroberfläche integriert
    • Smart-Home-Unterstützung von DECT-ULE/HAN-FUN-Geräten
    • Smart-Home-Geräte sind im Heimnetz und per Internet manuell wie auch automatisch schaltbar
  • Anschlüsse
    • Für den VDSL- oder ADSL-Anschluss
    • Kompatibel zu Annex-J-Anschlüssen der Deutschen Telekom
    • 4 x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T)
    • WLAN Access Point IEEE 802.11ac, n, g, b, a
    • 1 x Schneller USB-Anschluss für Speicher und Drucker
    • DECT-Basis für bis zu 6 Handgeräte
    • 1 a/b-Port (wahlweise TAE/RJ11) für analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
Produktinformationen:
  • Abmessungen (B x T x H): 208 x 150 x 37 mm
  • Tisch- oder Wandmontage möglich
  • Mittlere Leistungsaufnahme: 6 Watt
  • 5 Jahre Herstellergarantie auf Hardware für Endkunden gemäß Garantiebedingungen
Lieferumfang:
  • FRITZ!Box 7530
  • Netzteil mit 1,5 m langem Kabel
  • 4 m langes DSL-Anschlusskabel
  • 1,5 m langes LAN-Kabel
  • Gedruckte Kurzanleitung

AVM FRITZ!Box 7530 – Ideale Ergänzungen:

  • FRITZ!Fon
  • FRITZ!DECT
  • FRITZ!WLAN Repeater
  • FRITZ!Powerline
  • FRITZ!WLAN Stick
  • FRITZ!Apps
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002864
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.